!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME TYPE DC,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR 2 PO,AC INOX/NTRL

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME TYPE DC,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR 2 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME TYPE DC,70  ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR 2 PO,AC INOX/NTRL close
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
CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME TYPE DC,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR 2 PO,AC INOX/NTRL

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME TYPE DC,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR 2 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.61 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSDC200
  • N° de modèle du manufacturier G65SSDC-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce capuchon anti-poussière avec verrou à came type DC est fabriqué en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, avec un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes. La taille du raccord de tuyau et la taille du raccord sont de 2 po et la taille du filetage est de 2 po. Il peut supporter une pression de travail maximale de 250 LB/PO2 à 70 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur2 po
  • Taille du raccord pour tuyau2 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Type de connexion Sans objet
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Taille de filetage 2 po