!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE C,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR 2 PO,AC INOX 316/NTRL

VRLG CAME TYPE C,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR 2 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE C,70  ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR 2 PO,AC INOX 316/NTRL close
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
VRLG CAME TYPE C,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR 2 PO,AC INOX 316/NTRL

VRLG CAME TYPE C,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 2 PO,RAC/CPLR 2 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.64 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSC200
  • N° de modèle du manufacturier G65SSC-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.06 lb

Informations sur le produit

Ce raccord à barbe de type C à verrouillage à came a un large filetage de 2 po et une taille de raccord et de raccord de tuyau de 2 po. Sa pression de fonctionnement maximale est de 250 LB/PO2 à 70 °F. Il est fabriqué en acier inoxydable 316 avec un joint en nitrile.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur2 po
  • Taille du raccord pour tuyau2 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage2 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type C
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B