Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce capuchon anti-poussière de type DP à verrouillage à came a une pression de travail maximale de 150 LB/PO2 à 70 °F. Le capuchon anti-poussière est fabriqué en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, avec un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes. Il a une taille de raccord et de tuyau de 2 1/2 po et une taille de filetage de 2 1/2 po.
Spécifications techniques
ArticleSerrure à came
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de coupleur2,5 po
Taille du raccord pour tuyau2 1/2 po
Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
Taille de filetage2 1/2 po
Composant de couplageBouchon
Type de coupleurType DP
Type de connexionSans objet
Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
NormesA-A-59326B
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca