Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce verrou à came type E est de type raccord de tuyau à barbe. Sa pression de fonctionnement maximale est de 250 LB/PO2 à 70 °F. Il a une taille de coupleur et de raccord de tuyau de 1 po et une taille du filetage est de 1 po. Il est fabriqué en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion et possède un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes.
Spécifications techniques
ArticleSerrure à came
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de coupleur1 po
Type de connexionRaccord cannelé
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
NormesA-A-59326B
Composant de couplageBouchon
Type de coupleurType E
Pour D.I. de tuyau1 po
Taille du raccord pour tuyau1 po
Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
Taille de filetage1 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca