!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME PARTIE C,RAC TUY CNL,100 LB/PO2,1 1/2 PO NPT,NYLON/NTRL

VRLG CAME PARTIE C,RAC TUY CNL,100 LB/PO2,1 1/2 PO NPT,NYLON/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME PARTIE C,RAC TUY CNL,100 LB/PO2,1 1/2 PO NPT,NYLON/NTRL close
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
VRLG CAME PARTIE C,RAC TUY CNL,100 LB/PO2,1 1/2 PO NPT,NYLON/NTRL

VRLG CAME PARTIE C,RAC TUY CNL,100 LB/PO2,1 1/2 PO NPT,NYLON/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.87 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65NC150
  • N° de modèle du manufacturier G65NC-150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Connectez des tuyaux avec cette came de verrouillage à barbe type C en nylon qui a un joint en nitrile et une pression de fonctionnement maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F. Mesure 1 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsNylon
  • Taille de coupleur1,5 po
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1 1/2 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage1 1/2 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type C
  • Pour D.I. de tuyau 1-1/2 po
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B