!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME,1 1/2 PO,ALUMINIUM/NTRL

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME,1 1/2 PO,ALUMINIUM/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME,1 1/2 PO,ALUMINIUM/NTRL close
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
CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME,1 1/2 PO,ALUMINIUM/NTRL

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME,1 1/2 PO,ALUMINIUM/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.21 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65DC150
  • N° de modèle du manufacturier G65DC-150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Ce capuchon antipoussière camlock en aluminium de type DC sert à fixer les tuyaux ensemble. Il mesure 1 1/2 pouces et comporte un joint en nitrile.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur1,5 po
  • Taille du raccord pour tuyau1 1/2 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage1 1/2 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Type de connexion Capuchon
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)