Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce verrou à came de type D est fabriqué en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion et aux éléments environnementaux avec un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes. La connexion est NPT. La taille de l'accouplement et la taille du raccord de tuyau sont de 1 1/2 po tandis que la taille du filetage est de 1 1/2 po. Ce connecteur peut supporter une pression de fonctionnement maximale de 250 LB/PO2 à 70 °F.
Spécifications techniques
ArticleSerrure à came
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de coupleur1,5 po
Type de connexionNPT
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
NormesA-A-59326B
Composant de couplageDouille
Type de coupleurType D
Sexe du raccord pour tuyauFemelle
Taille du raccord pour tuyau1 1/2 po
Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
Taille de filetage1 1/2 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca