!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BCHN ANTIPS PARTIE DP,100 LB/PO2,1 1/4 PO,NTRL/POLYPROPYLÈNE

BCHN ANTIPS PARTIE DP,100 LB/PO2,1 1/4 PO,NTRL/POLYPROPYLÈNE

GREENLINE HOSE & FITTINGS

BCHN ANTIPS PARTIE DP,100 LB/PO2,1 1/4 PO,NTRL/POLYPROPYLÈNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BCHN ANTIPS PARTIE DP,100 LB/PO2,1 1/4 PO,NTRL/POLYPROPYLÈNE

BCHN ANTIPS PARTIE DP,100 LB/PO2,1 1/4 PO,NTRL/POLYPROPYLÈNE

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GREG65PDP125
  • N° de modèle du manufacturier G65PDP-125
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.123 lb

Informations sur le produit

Attachez les extrémités de tuyaux ensemble avec ce bouchon anti-poussière pour camlock type DP en polypropylène avec un joint en nitrile. Il a une pression de fonctionnement maximale de 100 LB/PO2 et mesure 1 1/4 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsPolypropylène
  • Taille de coupleur1-1/4 po
  • Taille du raccord pour tuyau1,25 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type DP
  • Type de connexion Bouchon
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²
  • Taille de filetage 1,25 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande