!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME PARTIE C,RAC TUY CNL,100 LB/PO2,1 1/4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL

VRLG CAME PARTIE C,RAC TUY CNL,100 LB/PO2,1 1/4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME PARTIE C,RAC TUY CNL,100 LB/PO2,1 1/4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL close
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
VRLG CAME PARTIE C,RAC TUY CNL,100 LB/PO2,1 1/4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL

VRLG CAME PARTIE C,RAC TUY CNL,100 LB/PO2,1 1/4 PO NPT,POLYPROPYLÈNE/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.11 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65PC125
  • N° de modèle du manufacturier G65PC-125
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Reliez des tuyaux avec cette came de verrouillage à barbe type C en polypropylène qui a un joint en nitrile et une pression de fonctionnement maximale de 100 LB/PO2 à 70 °F. Mesure 1 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsPolypropylène
  • Taille de coupleur1,25 po
  • Type de connexionRaccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F100 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type C
  • Pour D.I. de tuyau 1-1/4 po
  • Taille du raccord pour tuyau 1 1/4 po
  • Diamètre intérieur de la douille 1 1/4 po
  • Taille de filetage 1 1/4 po