!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BCHN PARTIE DP A/ VRLG CAME,1 1/4 PO,ALUMINIUM/NTRL

BCHN PARTIE DP A/ VRLG CAME,1 1/4 PO,ALUMINIUM/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

BCHN PARTIE DP A/ VRLG CAME,1 1/4 PO,ALUMINIUM/NTRL close
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
BCHN PARTIE DP A/ VRLG CAME,1 1/4 PO,ALUMINIUM/NTRL

BCHN PARTIE DP A/ VRLG CAME,1 1/4 PO,ALUMINIUM/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.09 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65DP125
  • N° de modèle du manufacturier G65DP-125
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.195 lb

Informations sur le produit

Fixez solidement les extrémités de vos tuyaux avec ce bouchon camlock en aluminium de type DP. il comporte un joint en nitrile et mesure 1 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur1,25 po
  • Taille du raccord pour tuyau1 1/4 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage1 1/4 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type DP
  • Type de connexion Bouchon
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B