!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME TYPE DC,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/4 PO,AC INOX 316/NTRL

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME TYPE DC,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/4 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME TYPE DC,70  ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/4 PO,AC INOX 316/NTRL close
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
CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME TYPE DC,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/4 PO,AC INOX 316/NTRL

CPCHN ANTIPS A/ VRLG CAME TYPE DC,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/4 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.81 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSDC125
  • N° de modèle du manufacturier G65SSDC-125
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.947 lb

Informations sur le produit

Ce capuchon anti-poussière de type DC à verrouillage à came peut résister à une pression de travail maximale de 250 LB/PO2 à 70 °F. Il est fabriqué en acier inoxydable 316 avec un joint en nitrile. La taille du raccord de tuyau et de l'accouplement est de 1 1/4 po tandis que la taille du filetage est de 1 1/4 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur1,25 po
  • Taille du raccord pour tuyau1 1/4 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage1 1/4 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Type de connexion Sans objet
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)