!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE C,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/4 PO,RAC/CPLR 1 1/4 PO,AC INOX 316/NTRL

VRLG CAME TYPE C,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/4 PO,RAC/CPLR 1 1/4 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE C,70  ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/4 PO,RAC/CPLR 1 1/4 PO,AC INOX 316/NTRL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VRLG CAME TYPE C,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/4 PO,RAC/CPLR 1 1/4 PO,AC INOX 316/NTRL

VRLG CAME TYPE C,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1 1/4 PO,RAC/CPLR 1 1/4 PO,AC INOX 316/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GREG65SSC125
  • N° de modèle du manufacturier G65SSC-125
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.349 lb

Informations sur le produit

Ce raccord à barbe de type C avec verrou à came a une taille de raccord de tuyau de 1 1/4 po. La taille de coupleur est de 1 1/4 po. Il a une taille de filetage de 1 1/4 po. Le corps de ce raccord à barbe est fabriqué en acier inoxydable 316 durable qui résiste aux éléments et à la corrosion, tandis que le joint est en nitrile qui peut résister aux températures extrêmes. L'adaptateur de verrouillage à came a une pression de travail maximale de 250 LB/PO2 à 70 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur1,25 po
  • Taille du raccord pour tuyau1 1/4 po
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Taille de filetage1 1/4 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type C
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326B
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande