!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 3/4 PO,RAC/CPLR TUY 3/4 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 3/4 PO,RAC/CPLR TUY 3/4 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME TYPE E,70  ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 3/4 PO,RAC/CPLR TUY 3/4 PO,AC INOX/NTRL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VRLG CAME TYPE E,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 3/4 PO,RAC/CPLR TUY 3/4 PO,AC INOX/NTRL

VRLG CAME TYPE E,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 3/4 PO,RAC/CPLR TUY 3/4 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GREG65SSE075
  • N° de modèle du manufacturier G65SSE-075
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.436 lb

Informations sur le produit

Ce verrou à came type E est de type raccord de tuyau à barbe. Il est fabriqué en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion et possède un joint en nitrile résistant aux températures extrêmes. Il a une taille de coupleur et de raccord de tuyau de 3/4 po et une taille du filetage est de 3/4 po. Sa pression de fonctionnement maximale est de 250 LB/PO2 à 70 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure batteuse
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur3/4 po
  • Type de connexionRaccord cannelé
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Taille de filetage3/4 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type E
  • Pour D.I. de tuyau 3/4 po
  • Taille du raccord pour tuyau 3/4 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Normes A-A-59326B
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande