!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VRLG CAME PARTIE F,250 LB/PO2,1/2 PO NPT,NTRL/ALUMINIUM

VRLG CAME PARTIE F,250 LB/PO2,1/2 PO NPT,NTRL/ALUMINIUM

GREENLINE HOSE & FITTINGS

VRLG CAME PARTIE F,250 LB/PO2,1/2 PO NPT,NTRL/ALUMINIUM close
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
VRLG CAME PARTIE F,250 LB/PO2,1/2 PO NPT,NTRL/ALUMINIUM

VRLG CAME PARTIE F,250 LB/PO2,1/2 PO NPT,NTRL/ALUMINIUM

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.76 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65F050
  • N° de modèle du manufacturier G65F-050
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.101 lb

Informations sur le produit

Fixez vos tuyaux ensemble avec ce raccord camlock en aluminium de type F doté d'un joint en nitrile et d'un raccord mâle. Il a une pression de fonctionnement maximale de 250 lb/po2 à 70 °F et mesure 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur0,5 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type F
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 1/2 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Taille de filetage 1/2 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)