!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRURE CAME DE TYPE A,NPT,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1/2 PO,RAC TUY 1/2 PO,AC INOX/NTRL

SERRURE CAME DE TYPE A,NPT,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1/2 PO,RAC TUY 1/2 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

SERRURE CAME DE TYPE A,NPT,70  ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1/2 PO,RAC TUY 1/2 PO,AC INOX/NTRL close
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
SERRURE CAME DE TYPE A,NPT,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1/2 PO,RAC TUY 1/2 PO,AC INOX/NTRL

SERRURE CAME DE TYPE A,NPT,70 ° F/250 LB/PO2 MAX,FLTG 1/2 PO,RAC TUY 1/2 PO,AC INOX/NTRL

GREENLINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.69 / CHAQUE
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
  • N° article GREG65SSA050
  • N° de modèle du manufacturier G65SSA-050
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce verrou à came en acier inoxydable de type A est doté d'une connexion NPT. Sa taille de raccord de tuyau est de 1/2 pouce. Sa pression de fonctionnement maximale est de 250 LB/PO2 à 70 °F. Le joint est en nitrile. La taille du filetage est de 1/2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à came
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur0,5 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
  • NormesA-A-59326B
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type A
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Taille du raccord pour tuyau 1/2 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Taille de filetage 1/2 po