!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT À CAME ET RAINURE, DIA INT DE 3 PO, ÉPAISSEUR 0,25 PO, BUNA-N, NOIR

JOINT À CAME ET RAINURE, DIA INT DE 3 PO, ÉPAISSEUR 0,25 PO, BUNA-N, NOIR

USA SEALING

JOINT À CAME ET RAINURE, DIA INT DE 3 PO, ÉPAISSEUR 0,25 PO, BUNA-N, NOIR close
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
JOINT À CAME ET RAINURE, DIA INT DE 3 PO, ÉPAISSEUR 0,25 PO, BUNA-N, NOIR

JOINT À CAME ET RAINURE, DIA INT DE 3 PO, ÉPAISSEUR 0,25 PO, BUNA-N, NOIR

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.31 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSACAMSMD5
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-CAM-SMD-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31411901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce joint noir à came et rainure certifié FDA a un diamètre intérieur de trois po avec une épaisseur de 0,25 po. Il est fabriqué en matériau Buna-N avec un joint de qualité alimentaire et est utilisé dans les applications alimentaires et de boissons. Sa température de fonctionnement est de -40 °F à 250 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint à cames et rainures
  • Pour la taille de l'accouplement5 po
  • Type de joint d'étanchéitéMétal détectable
  • Épaisseur0,25 po
  • Joints d'étanchéité par paquet1
  • Bande de code couleurAucun
  • Temp. de service min.-80 Degrees F
  • NormesFDA
  • Matériau du joint d'étanchéité Silicone
  • Couleur Rouge
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Diamètre intérieur 4 7/8 po
  • Type d'emballage PK
  • Température de service max. 450 degrés F
  • Comprend une grille à maille Grille maillée non incluse