!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, DIA INT 3/8 PO, DIA EXT 5/8 PO, 5 PI, 75A, EPDM

TUBES, DIA INT 3/8 PO, DIA EXT 5/8 PO, 5 PI, 75A, EPDM

USA SEALING

TUBES, DIA INT 3/8 PO, DIA EXT 5/8 PO, 5 PI, 75A, EPDM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBES, DIA INT 3/8 PO, DIA EXT 5/8 PO, 5 PI, 75A, EPDM

TUBES, DIA INT 3/8 PO, DIA EXT 5/8 PO, 5 PI, 75A, EPDM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSACAMHMD6
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-CAM-HMD-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31411901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce tube EPDM noir de cinq pieds de long, Shore 75A, a un rayon de courbure de 2 3/8 po et une épaisseur de paroi de 1/8 po. Le diamètre intérieur est de 3/8 pouce et le diamètre extérieur est de 5/8 pouce. Sa température de fonctionnement est de -10 °F à 250 °F, et il peut être utilisé dans des applications pneumatiques.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint à cames et rainures
  • Pour la taille de l'accouplement6 po
  • Type de joint d'étanchéitéMétal détectable
  • Épaisseur0,25 po
  • Joints d'étanchéité par paquet1
  • Bande de code couleurAucun
  • Temp. de service min.-40 Degrees F
  • NormesFDA
  • Matériau du joint d'étanchéité Buna-N
  • Couleur Noir
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Diamètre intérieur 6 po
  • Type d'emballage PK
  • Température de service max. 250 degrés F
  • Comprend une grille à maille Grille maillée non incluse
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande