!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 5 MM, 2 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 5 MM, 2 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 5 MM, 2 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 5 MM, 2 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBE, BLANC, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 3 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 5 MM, 2 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.85 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSBULKCGF421
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-421
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en PTFE blanc de 1 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27, a un rayon de courbure de 30 mm et une épaisseur de paroi de 1 mm. Le diamètre intérieur est de 3 mm et le diamètre extérieur est de 5 mm. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 140 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Ce tube présente une dureté de 65D.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord à came et rainure en polypropylène
  • Pour la taille de l'accouplement1 po
  • Type de coupleurType DC
  • Diamètre intérieur de la douille1 7/16 po
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Composant de couplage Douille
  • Matériau du corps Polypropylène
  • Taille de coupleur 1 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Buna-N
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus
  • Normes A-A-59326
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande