!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, 100 PI, DIA INT 0,232 PO, DIA EXT 5/16 PO, 400 LB/PO2, NYLON

TUBE, 100 PI, DIA INT 0,232 PO, DIA EXT 5/16 PO, 400 LB/PO2, NYLON

USA SEALING

TUBE, 100 PI, DIA INT 0,232 PO, DIA EXT 5/16 PO, 400 LB/PO2, NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE, 100 PI, DIA INT 0,232 PO, DIA EXT 5/16 PO, 400 LB/PO2, NYLON

TUBE, 100 PI, DIA INT 0,232 PO, DIA EXT 5/16 PO, 400 LB/PO2, NYLON

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSBULKCGF432
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-432
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en nylon noir de 100 pieds de long a un diamètre intérieur de 0,232 pouce et un diamètre extérieur de 5/16 de pouce avec une épaisseur de paroi de 0,0405 millimètres. Sa température de fonctionnement est de -50 °F à 180 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 400 lb/po2.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord à came et rainure en polypropylène
  • Pour la taille de l'accouplement1 po
  • Type de coupleurType DP
  • Dia. extérieur de fiche1-7/16 po
  • Comprend un bras de verrouillageBras de blocage non inclus
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Composant de couplage Bouchon
  • Matériau du corps Polypropylène
  • Taille de coupleur 1 po
  • Longueur hors tout 2 3/8 po
  • Longueur de fiche 9/16 po
  • Normes A-A-59326
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande