!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR DROIT, RACCORD TRAVERSÉE CLOISON X COMPRESSION, TUBE¼ PO, ACÉTAL

ADAPTATEUR DROIT, RACCORD TRAVERSÉE CLOISON X COMPRESSION, TUBE¼ PO, ACÉTAL

USA SEALING

ADAPTATEUR DROIT, RACCORD TRAVERSÉE CLOISON X COMPRESSION, TUBE¼ PO, ACÉTAL close
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
ADAPTATEUR DROIT, RACCORD TRAVERSÉE CLOISON X COMPRESSION, TUBE¼ PO, ACÉTAL

ADAPTATEUR DROIT, RACCORD TRAVERSÉE CLOISON X COMPRESSION, TUBE¼ PO, ACÉTAL

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.00 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF431
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-431
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur droit de 1/4 po de long a une taille de tube de 1/4 po avec un type de raccord de traversée de cloison x compression. Il possède une taille de raccord de 1/4 po et est fabriqué en acétal. La température de fonctionnement est de -40 °F à 190 °F, avec une pression maximale de 120 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications d'eau, d'air et de conduite d'essence.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Pour la taille de l'accouplement3/4 po
  • Type de coupleurType DP
  • Dia. extérieur de fiche1-1/4 po
  • NormesA-A-59326
  • Composant de couplage Bouchon
  • Matériau du corps Polypropylène
  • Taille de coupleur 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po²