!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 5/16 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ½ PO, 25 PI, POLYÉTHYLÈNE

TUBE, TRANSPARENT, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 5/16 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ½ PO, 25 PI, POLYÉTHYLÈNE

USA SEALING

TUBE, TRANSPARENT, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 5/16 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ½ PO, 25 PI, POLYÉTHYLÈNE close
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
TUBE, TRANSPARENT, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 5/16 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ½ PO, 25 PI, POLYÉTHYLÈNE

TUBE, TRANSPARENT, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 5/16 PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE ½ PO, 25 PI, POLYÉTHYLÈNE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.91 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSACAMHFDA6
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-CAM-HFDA-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31411901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce tube en polyéthylène transparent, certifié par la FDA, mesure 25 pi de long avec un rayon de courbure de 1 5/8 po et une épaisseur de paroi de 3/32 po. Le diamètre intérieur est de 5/16 po et le diamètre extérieur est de 1/2 po. Sa température de fonctionnement est de -85 °F à 140 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 340 lb/po2. Ce tube est utilisé dans des applications liées à l'air, aux produits chimiques, à l'eau, aux aliments et aux boissons.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint à cames et rainures
  • Pour la taille de l'accouplement6 po
  • Type de joint d'étanchéitéQualité alimentaire
  • Épaisseur0,25 po
  • Joints d'étanchéité par paquet1
  • Bande de code couleurAucun
  • NormesFDA
  • Matériau du joint d'étanchéité Buna-N
  • Couleur Noir
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Diamètre intérieur 6 po
  • Type d'emballage EA
  • Comprend une grille à maille Grille maillée non incluse