!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT CAME/RAINURE,ROUGE

JOINT CAME/RAINURE,ROUGE

USA SEALING

JOINT CAME/RAINURE,ROUGE close
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
JOINT CAME/RAINURE,ROUGE

JOINT CAME/RAINURE,ROUGE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.96 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSACAMS20S2
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-CAM-S20S-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31411901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint à cames et rainures
  • Pour la taille de l'accouplement2 po
  • Diamètre extérieur2 5/8 po
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Duromètre60A
  • Diamètre intérieur2 po
  • Type d'emballagePaquet
  • Température de service max.450 degrés F
  • Comprend une grille à mailleGrille maillée incluse
  • Matériau du joint d'étanchéité Silicone
  • Couleur Rouge
  • Type de joint d'étanchéité Plat avec écran
  • Détectable avec rayons X Non détectable aux rayons X
  • Épaisseur 0,25 po
  • Joints d'étanchéité par paquet 1
  • Bande de code couleur Aucun
  • Temp. de service min. -80 Degrees F
  • Normes FDA