!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD CAME/RAINURE,5 PO,INOX 316

RACCORD CAME/RAINURE,5 PO,INOX 316

APPROVED VENDOR

RACCORD CAME/RAINURE,5 PO,INOX 316 close
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
RACCORD CAME/RAINURE,5 PO,INOX 316

RACCORD CAME/RAINURE,5 PO,INOX 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $495.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55MV94
  • N° de modèle du manufacturier PLE135
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement came et rainure
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur5 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F75 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type B
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 5 po
  • Diamètre intérieur de la douille 5 3/4 po
  • Longueur hors tout 3 7/8 po
  • Taille de filetage 5 po-8
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)