!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR,3/4 X 1/2PO,125LB/PO2,POLYPROP

COUPLEUR,3/4 X 1/2PO,125LB/PO2,POLYPROP

BANJO

COUPLEUR,3/4 X 1/2PO,125LB/PO2,POLYPROP close
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
COUPLEUR,3/4 X 1/2PO,125LB/PO2,POLYPROP

COUPLEUR,3/4 X 1/2PO,125LB/PO2,POLYPROP

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1DPH6
  • N° de modèle du manufacturier 050C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement came et rainure
  • Matériau du corpsPolypropylène
  • Taille de coupleur3/4 po
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Diamètre intérieur de la douille1 19/64 po
  • Longueur hors tout2 13/16 po
  • Taille de filetage1/2 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type C
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Type de connexion Tige de tuyau
  • Pression de service max. à 70 F 125 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéité EPDM
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage non inclus
  • Normes MS27019