!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT CAME ET RAINURE, LONGUEUR 59 MM, TAILLE DE COUPLEUR 1 PO, TAILLE DE FILETAGE 1 PO-11 1/2

MANCHON D'ACCOUPLEMENT CAME ET RAINURE, LONGUEUR 59 MM, TAILLE DE COUPLEUR 1 PO, TAILLE DE FILETAGE 1 PO-11 1/2

USA SEALING

MANCHON D'ACCOUPLEMENT CAME ET RAINURE, LONGUEUR 59 MM, TAILLE DE COUPLEUR 1 PO, TAILLE DE FILETAGE 1 PO-11 1/2 close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT CAME ET RAINURE, LONGUEUR 59 MM, TAILLE DE COUPLEUR 1 PO, TAILLE DE FILETAGE 1 PO-11 1/2

MANCHON D'ACCOUPLEMENT CAME ET RAINURE, LONGUEUR 59 MM, TAILLE DE COUPLEUR 1 PO, TAILLE DE FILETAGE 1 PO-11 1/2

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.88 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF278
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-278
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement came et rainure
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 304
  • Taille de coupleur1 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Comprend un bras de verrouillageBras de blocage non inclus
  • NormesA-A-59326
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type B
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 1 po
  • Diamètre intérieur de la douille 1 7/16 po
  • Longueur hors tout 59 mm
  • Taille de filetage 1 po-11 1/2