!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD CAME/RAINURE,1/2 PO,ALUMINIUM

RACCORD CAME/RAINURE,1/2 PO,ALUMINIUM

APPROVED VENDOR

RACCORD CAME/RAINURE,1/2 PO,ALUMINIUM close
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
RACCORD CAME/RAINURE,1/2 PO,ALUMINIUM

RACCORD CAME/RAINURE,1/2 PO,ALUMINIUM

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55MV36
  • N° de modèle du manufacturier PLE51
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141720
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord à came et rainure
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur1/2 po
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Diamètre intérieur de la douille31/32 po
  • Longueur hors tout3 7/16 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type C
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Type de connexion Tige de tuyau
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéité Nitrile
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)