!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR À CAMES ET À RAINURES, TAILLE DE COUPLEUR 2 PO, TAILLE RACCORD TUYAU 2 PO, TAILLE DE FILETAGE 1 1/2 PO, NPT

ADAPTATEUR À CAMES ET À RAINURES, TAILLE DE COUPLEUR 2 PO, TAILLE RACCORD TUYAU 2 PO, TAILLE DE FILETAGE 1 1/2 PO, NPT

APPROVED VENDOR

ADAPTATEUR À CAMES ET À RAINURES, TAILLE DE COUPLEUR 2 PO, TAILLE RACCORD TUYAU 2 PO, TAILLE DE FILETAGE 1 1/2 PO, NPT close
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
ADAPTATEUR À CAMES ET À RAINURES, TAILLE DE COUPLEUR 2 PO, TAILLE RACCORD TUYAU 2 PO, TAILLE DE FILETAGE 1 1/2 PO, NPT

ADAPTATEUR À CAMES ET À RAINURES, TAILLE DE COUPLEUR 2 PO, TAILLE RACCORD TUYAU 2 PO, TAILLE DE FILETAGE 1 1/2 PO, NPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55MV25
  • N° de modèle du manufacturier PLE35
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.595 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur à cames et à rainures
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur2 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Longueur hors tout3 1/2 po
  • Taille de filetage1 1/2 po-11 1/2
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type F
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 2 po
  • Dia. extérieur de fiche 2-31/64 po
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage non inclus
  • Longueur de fiche 1 27/32 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)