!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTRIER,DIGIMATIQUE,PRÉCISION +/- 0.02 MM,GAMME DE 0-200 MM,PROFONDEUR DE LA MÂCHOIRE DE 1 31/32 PO

ÉTRIER,DIGIMATIQUE,PRÉCISION +/- 0.02 MM,GAMME DE 0-200 MM,PROFONDEUR DE LA MÂCHOIRE DE 1 31/32 PO

MITUTOYO

ÉTRIER,DIGIMATIQUE,PRÉCISION +/- 0.02 MM,GAMME DE 0-200 MM,PROFONDEUR DE LA MÂCHOIRE DE 1 31/32 PO close
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
ÉTRIER,DIGIMATIQUE,PRÉCISION +/- 0.02 MM,GAMME DE 0-200 MM,PROFONDEUR DE LA MÂCHOIRE DE 1 31/32 PO

ÉTRIER,DIGIMATIQUE,PRÉCISION +/- 0.02 MM,GAMME DE 0-200 MM,PROFONDEUR DE LA MÂCHOIRE DE 1 31/32 PO

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $543.62 / CHAQUE
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
  • N° article MTT500-163-30
  • N° de modèle du manufacturier 500-163-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse Digimatic a une profondeur de mâchoire de 1 31/32 po et une plage de 0 à 200 mm ou de 1 à 8 po. Il a une résolution de 0,01 mm ou 0,0005 pouce et une précision de +/-0,02 mm ou 0,001 pouce .

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse
  • Résolution0,0005 po/0,01 mm
  • Sortie SPCNon
  • Plage 0 po - 8 po/0 mm - 200 mm
  • Précision +/- 0,001 po/0,02 mm
  • Profondeur de mâchoire 1-31/32 po
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)