!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIED COULISSE CADRAN, PLAGE 0 150MM, GRADUATION 0.02MM, MÂCHOIRE 1 9/16PO, ACIER

PIED COULISSE CADRAN, PLAGE 0 150MM, GRADUATION 0.02MM, MÂCHOIRE 1 9/16PO, ACIER

MITUTOYO

PIED COULISSE CADRAN, PLAGE 0 150MM, GRADUATION 0.02MM, MÂCHOIRE 1 9/16PO, ACIER close
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
PIED COULISSE CADRAN, PLAGE 0 150MM, GRADUATION 0.02MM, MÂCHOIRE 1 9/16PO, ACIER

PIED COULISSE CADRAN, PLAGE 0 150MM, GRADUATION 0.02MM, MÂCHOIRE 1 9/16PO, ACIER

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $310.65 / CHAQUE
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
  • N° article MTT505-735
  • N° de modèle du manufacturier 505-735
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce pied à coulisse à cadran s'étend de 0 à 150 millimètres. Il a une profondeur de mâchoire de 1 9/16 pouces et sa graduation est par incréments de 0.02 millimètre. Ce pied à coulisse a une portée de deux millimètres par tour.

Spécifications techniques

  • ArticlePied à coulisse à cadran
  • Matériau du pied à coulisseAcier
  • Profondeur de mâchoire1-9/16 po
  • Plage 0 mm - 150 mm
  • Graduation de cadran 0,02 mm
  • Course par tour 2 mm
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)