!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE DE GAZ ECONO SOLARIS

CYLINDRE DE GAZ ECONO SOLARIS

MSA

CYLINDRE DE GAZ ECONO SOLARIS close
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
CYLINDRE DE GAZ ECONO SOLARIS

CYLINDRE DE GAZ ECONO SOLARIS

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $745.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10048280
  • N° de modèle du manufacturier 10048280
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111802
  • PAGE DU CATALOGUE # 970
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGaz d'étalonnage
  • Hauteur de bouteille15-1/4 po
  • Mélange de gaz1,45 % CH4, 15 % O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S
  • Gaz de fondAzote
  • Matériau de bouteilleAluminium
  • Capacité de bouteille(s) 34L
  • À utiliser avec No. de fabricant 10090344, no. de fabricant 10049297, No. de fabricant 10052511, no. de fabricant 10085989, no. de fabricant 10085981, no. de fabricant 10089105, no. de fabricant 10089103, no. de fabricant 10089106 et no. de fabricant 10089104
  • Précision +/- 5 %
  • Certificat d'étalonnage NIST