!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAZ D'ÉTALONNAGE,CO/CH4/02,1000 LB/PO2,103 L,5/8 PO-18 UNF,14 X 3-1/4 PO,AC

GAZ D'ÉTALONNAGE,CO/CH4/02,1000 LB/PO2,103 L,5/8 PO-18 UNF,14 X 3-1/4 PO,AC

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

GAZ D'ÉTALONNAGE,CO/CH4/02,1000 LB/PO2,103 L,5/8 PO-18 UNF,14 X 3-1/4 PO,AC close
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
GAZ D'ÉTALONNAGE,CO/CH4/02,1000 LB/PO2,103 L,5/8 PO-18 UNF,14 X 3-1/4 PO,AC

GAZ D'ÉTALONNAGE,CO/CH4/02,1000 LB/PO2,103 L,5/8 PO-18 UNF,14 X 3-1/4 PO,AC

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 367,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 1 469,76 $
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IDS18109467
  • N° de modèle du manufacturier 18109467
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Informations sur le produit

D'une capacité maximale de 103 litres, cette cartouche de gaz d'étalonnage en acier est dotée d'un raccord de filetage UNF de 5/8 po-18 et mesure 14 pouces de hauteur et 3-1/4 pouces de diamètre. Il contient un mélange gazeux de 50 ppm de monoxyde de carbone, 2.5 % de méthane et 18 % d'oxygène, avec de l'azote comme gaz de fond. Il a une précision de +/- 2 % à 51-300 ppm, +/- 5 % à 21-50 ppm et +/- 10 % à 2-20 ppm, avec 1000 lb/po² maximum.

Spécifications techniques

  • ArticleBouteille de gaz d'étalonnage
  • Hauteur de bouteille14 po
  • Mélange de gaz50 ppm CO, 2,5 % CH4, 18 % O2
  • Gaz de fondAzote
  • Matériau de bouteilleAcier
  • Capacité de bouteille(s) 103 L
  • À utiliser avec Détecteurs de gaz Industrial Scientific
  • Précision 51 - 300 ppm : +/- 2 %21 - 50 ppm : +/- 5 %2 - 20 ppm : +/- 10 %
  • Certificat d'étalonnage Avec chaque bouteille