Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
D'une capacité maximale de 103 litres, cette cartouche de gaz d'étalonnage en acier est dotée d'un raccord de filetage UNF de 5/8 po-18 et mesure 14 pouces de hauteur et 3-1/4 pouces de diamètre. Il contient un mélange gazeux de 250 ppm de monoxyde de carbone, 25 % de pentane LIE et 18 % d'oxygène, avec de l'azote comme gaz de fond. Il a une précision de +/- deux pour cent à 51-300 ppm, +/- cinq pour cent à 21-50 ppm et +/- 10 pour cent à 2 - 20 ppm, avec 1000 lb/po² maximum.