!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAZ D'ÉTALONNAGE,MÉTHANE/02/CO/H2S,5.8 L,C-10 CONNEXION,1200 LB/PO2,3-27/32 X 1.9 PO,AL

GAZ D'ÉTALONNAGE,MÉTHANE/02/CO/H2S,5.8 L,C-10 CONNEXION,1200 LB/PO2,3-27/32 X 1.9 PO,AL

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

GAZ D'ÉTALONNAGE,MÉTHANE/02/CO/H2S,5.8 L,C-10 CONNEXION,1200 LB/PO2,3-27/32 X 1.9 PO,AL close
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
GAZ D'ÉTALONNAGE,MÉTHANE/02/CO/H2S,5.8 L,C-10 CONNEXION,1200 LB/PO2,3-27/32 X 1.9 PO,AL

GAZ D'ÉTALONNAGE,MÉTHANE/02/CO/H2S,5.8 L,C-10 CONNEXION,1200 LB/PO2,3-27/32 X 1.9 PO,AL

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $288.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IDS18109568
  • N° de modèle du manufacturier 18109568
  • N° de classification normalisée des produits et services 42271701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Informations sur le produit

Le cylindre en aluminium bump-n-go de 5,8 litres avec une connexion CGA C-10 mesure 3-27/32 pouces de hauteur et 1.9 pouces de diamètre. Contenant un mélange de 25 % de méthane LIE, 15 % d'oxygène, 100 ppm de monoxyde de carbone et 75 ppm de sulfure d'hydrogène, avec de l'azote comme gaz de fond, la pression maximale est de 1200 lb/po2, avec une précision de +/- 10 %.

Spécifications techniques

  • ArticleGaz d'étalonnage
  • Hauteur de bouteille3-27/32 po
  • Mélange de gazMéthane, oxygène, monoxyde de carbone, sulfure d'hydrogène (équilibré avec de l'azote)
  • Gaz de fondAzote
  • Matériau de bouteilleAluminium
  • Capacité de bouteille(s) 5.8L
  • À utiliser avec Moniteurs de gaz
  • Précision +/- 10 %
  • Certificat d'étalonnage Oui