Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet enrouleur de câbles est fabriqué en acier inoxydable noir/rouge. Il comprend une gâchette de déverrouillage facile, un gros trou de suspension, une conception à grandes dents de fixation, une charnière en acier inoxydable et une poignée de transport. Il a une longueur de 1 1/2 po, une largeur de 1 1/2 po et une hauteur de 2 1/4 po. Il s'utilise avec des chaînes, des cordons et des tuyaux.
Spécifications techniques
ArticleEnrouleur de câbles
Méthode de montageVis
Capacité de charge max.25 lb
Description/caractéristiques spécialesGâchette de déverrouillage facile, grand trou de suspension, grande conception de dents de fixation, charnière en acier inoxydable, poignée de transport en T
Hauteur2 1/4 po
Largeur1 1/2 po
À utiliser avecChaînes, cordes, tuyaux souples
Diamètre de lot max.1,00 po
CouleurNoir, rouge
MatériauAcier inoxydable
Longueur1 1/2 po
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca