!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL, 120 LB, 11 7/8PO, NOIR, PQ 50

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL, 120 LB, 11 7/8PO, NOIR, PQ 50

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL, 120 LB, 11 7/8PO, NOIR, PQ 50 close
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
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL, 120 LB, 11 7/8PO, NOIR, PQ 50

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, UL, 120 LB, 11 7/8PO, NOIR, PQ 50

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,62 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 109,86 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLT120I0K2
  • N° de modèle du manufacturier T120I0K2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles très résistants mesurent 11 7/8 po de long. Elles sont de couleur noire, classées UL et ont une résistance à la traction de 120 livres. Il y a 50 attaches dans chaque paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
  • Style de verrouillageCliquet en plastique
  • Diamètre nominal maximal de faisceau3 3/16 po
  • Résistance à la traction120 lb
  • Longueur réelle12 po
  • Conception (attaches de câbles)Standard
  • Classe des attaches Service intensif
  • Couleur Noir
  • Longueur nominale 12 po
  • Plage de température -40 degrés à 185 degrés Fahrenheit
  • Largeur 5/16 po
  • Matériau de base (attaches de câbles) Polyamide