!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CABLE, A/ ETIQ ID, 4PO,NAT,PQ500

ATTACHE CABLE, A/ ETIQ ID, 4PO,NAT,PQ500

TY-RAP

ATTACHE CABLE, A/ ETIQ ID, 4PO,NAT,PQ500 close
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
ATTACHE CABLE, A/ ETIQ ID, 4PO,NAT,PQ500

ATTACHE CABLE, A/ ETIQ ID, 4PO,NAT,PQ500

TY-RAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $249.80 / PAQUET de 500
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
  • N° article WWG1XFW1
  • N° de modèle du manufacturier TY53M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, résistant aux intempéries
  • Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
  • Taille de l'étiquette13/16 po x 23/64 po
  • Longueur nominale4 po
  • Usage extérieurNon
  • Résistance à la traction18 lb
  • Largeur0,09 po
  • Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
  • IninflammabilitéNon
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • Température nominale min.-40 Degrees F
  • Homologation pour plénumOui
  • Épaisseur0,05 po
  • Classe des attaches Miniature
  • Couleur Naturel
  • Direction de plaque de marquage Perpendiculaire à l'attache
  • Matériau Nylon 6/6
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 5/8 po
  • Plage de température -40 Degrees F à 185 Degrees F
  • Type de l'UL 21
  • Longueur réelle 4 po
  • Conception (attaches de câbles) Avec étiquette d'identification
  • Diamètre de lot max. 0,63 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Nb de sangles 1
  • Normes UL (E49405)