!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE DE CÂBLE, ACIER INOXYDABLE 316, 0,29 PO LARGEUR, ARGENT

ATTACHE DE CÂBLE, ACIER INOXYDABLE 316, 0,29 PO LARGEUR, ARGENT

TY-RAP

ATTACHE DE CÂBLE, ACIER INOXYDABLE 316, 0,29 PO LARGEUR, ARGENT close
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
ATTACHE DE CÂBLE, ACIER INOXYDABLE 316, 0,29 PO LARGEUR, ARGENT

ATTACHE DE CÂBLE, ACIER INOXYDABLE 316, 0,29 PO LARGEUR, ARGENT

TY-RAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.28 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG6JE48
  • N° de modèle du manufacturier TYS24-280-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Classe des attachesService très intensif
  • Largeur0,29 po
  • Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction250 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau7 1/2 po
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Plage de température-112 Degrees à 1 000 Degrees F
  • Type de l'UL21
  • Diamètre de lot max.7,5 po
  • MatériauAcier inoxydable 316
  • Température nominale min.-76 Degrees F
  • Nb de sangles1
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 24 po
  • Longueur nominale 24 po
  • Couleur Argent
  • Propriétés de l'attache de câble Résistant aux UV
  • Ininflammabilité Oui
  • Usage extérieur Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,01 po
  • Matériau de base (attaches de câbles) Métal
  • Température nominale max. 1 000 Degrees F
  • Normes Homologué UL
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)