!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE DE CÂBLE, LONGUEUR NOMINALE 12 PO, DIAMÈTRE NOMINAL MAXIMAL DE FAISCEAU 3 PO, LARGEUR DE 0,47 PO, PAQUET DE 100

ATTACHE DE CÂBLE, LONGUEUR NOMINALE 12 PO, DIAMÈTRE NOMINAL MAXIMAL DE FAISCEAU 3 PO, LARGEUR DE 0,47 PO, PAQUET DE 100

TY-RAP

ATTACHE DE CÂBLE, LONGUEUR NOMINALE 12 PO, DIAMÈTRE NOMINAL MAXIMAL DE FAISCEAU 3 PO, LARGEUR DE 0,47 PO, PAQUET DE 100 close
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
ATTACHE DE CÂBLE, LONGUEUR NOMINALE 12 PO, DIAMÈTRE NOMINAL MAXIMAL DE FAISCEAU 3 PO, LARGEUR DE 0,47 PO, PAQUET DE 100

ATTACHE DE CÂBLE, LONGUEUR NOMINALE 12 PO, DIAMÈTRE NOMINAL MAXIMAL DE FAISCEAU 3 PO, LARGEUR DE 0,47 PO, PAQUET DE 100

TY-RAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $969.89 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSTYS12-470R
  • N° de modèle du manufacturier TYS12-470
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Classe des attachesService très intensif
  • Largeur0,47 po
  • Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction250 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau3 po
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Plage de température-112 Degrees à 1 000 Degrees F
  • Épaisseur0,01 po
  • Matériau de base (attaches de câbles)Métal
  • Température nominale max.1 000 Degrees F
  • NormesHomologué UL
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 11,8 po
  • Longueur nominale 12 po
  • Couleur Argent
  • Propriétés de l'attache de câble Résistant aux UV
  • Ininflammabilité Non
  • Usage extérieur Non
  • Type de l'UL 21
  • Diamètre de lot max. 4 po
  • Matériau Acier inoxydable 316
  • Température nominale min. -76 Degrees F
  • Nb de sangles 1