!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE STANDARD, 30 LB, -40C 105C, 11.5X0.14X0.04PO, NATUREL, PQ 100

ATTACHE CÂBLE STANDARD, 30 LB, -40C 105C, 11.5X0.14X0.04PO, NATUREL, PQ 100

HELLERMANN TYTON

ATTACHE CÂBLE STANDARD, 30 LB, -40C 105C, 11.5X0.14X0.04PO, NATUREL, PQ 100 close
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
ATTACHE CÂBLE STANDARD, 30 LB, -40C 105C, 11.5X0.14X0.04PO, NATUREL, PQ 100

ATTACHE CÂBLE STANDARD, 30 LB, -40C 105C, 11.5X0.14X0.04PO, NATUREL, PQ 100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,45 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 124,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISLT30LL9C2PK
  • N° de modèle du manufacturier T30LL9C2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles de couleur naturelle, pour usage standard, ont une résistance à la traction de 30 livres. Elles sont destinées à être utilisées à des températures de -40C à 105C et mesurent 11.5 pouces de long, 0.14 pouce de large et 0.04 pouce d'épaisseur. Ils viennent par paquets de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Classe des attachesStandard
  • Largeur0,14 po
  • Style de verrouillageCliquet en plastique
  • Résistance à la traction30 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau3 3/16 po
  • Épaisseur0,04 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 11 po
  • Longueur nominale 11-1/2 po
  • Couleur Naturel
  • Propriétés de l'attache de câble Classé inflammable, sans halogène
  • Plage de température -40 degrés à 105 degrés Celsius
  • Matériau de base (attaches de câbles) Polyamide