!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE DE MONTAGE POUR ATTACHES DE CÂBLE, FENTE DE 0,81 PO DE LARGEUR, 0,13 PO DE HAUTEUR, PAQUET DE 25

BASE DE MONTAGE POUR ATTACHES DE CÂBLE, FENTE DE 0,81 PO DE LARGEUR, 0,13 PO DE HAUTEUR, PAQUET DE 25

TYRAP

BASE DE MONTAGE POUR ATTACHES DE CÂBLE, FENTE DE 0,81 PO DE LARGEUR, 0,13 PO DE HAUTEUR, PAQUET DE 25 close
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
BASE DE MONTAGE POUR ATTACHES DE CÂBLE, FENTE DE 0,81 PO DE LARGEUR, 0,13 PO DE HAUTEUR, PAQUET DE 25

BASE DE MONTAGE POUR ATTACHES DE CÂBLE, FENTE DE 0,81 PO DE LARGEUR, 0,13 PO DE HAUTEUR, PAQUET DE 25

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.64 / PAQUET de 25
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
  • N° article TBSTC368AR
  • N° de modèle du manufacturier TC368A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBase de montage pour attaches de câble
  • Largeur de fente0,81 po
  • Méthode de montageMontage adhésif, montage à vis
  • CouleurNaturelle
  • Largeur2 po
  • IninflammabilitéNon
  • À utiliser avecAttaches de câbles avec jusqu'à 50 lb de résistance à la traction
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • Nombre d'entrées 4
  • Hauteur des fentes 0,13 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Longueur 2 po
  • Hauteur 0,26 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Taille des trous de montage des vis N Degrees 8
  • Température nominale min. -32 Degrees F