!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE MONTAGE, -40C 105C, 120 LB, TROU 15.5X0.30X0.07PO/0.25PO, NOIR, PQ 50

ATTACHE CÂBLE MONTAGE, -40C 105C, 120 LB, TROU 15.5X0.30X0.07PO/0.25PO, NOIR, PQ 50

HELLERMANN TYTON

ATTACHE CÂBLE MONTAGE, -40C 105C, 120 LB, TROU 15.5X0.30X0.07PO/0.25PO, NOIR, PQ 50 close
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
ATTACHE CÂBLE MONTAGE, -40C 105C, 120 LB, TROU 15.5X0.30X0.07PO/0.25PO, NOIR, PQ 50

ATTACHE CÂBLE MONTAGE, -40C 105C, 120 LB, TROU 15.5X0.30X0.07PO/0.25PO, NOIR, PQ 50

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.12 / PAQUET de 50
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
  • N° article ISLT120MR0K2PK
  • N° de modèle du manufacturier T120MR0K2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 93.6 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles montables sont livrées en paquet de 50. Elles sont noires et ont une longueur nominale de 15.5 pouces. Elles mesurent 0.3 pouce de large et 0.07 pouce d'épaisseur, avec un trou de montage pour vis de 1/4 pouce. Ces attaches sont destinées à être utilisées dans une plage de températures entre -40C et 105C, et elles ont une résistance à la traction de 120 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle15,60 po
  • Longueur nominale15-1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable
  • Diamètre nominal maximal de faisceau4 po
  • Épaisseur0,07 po
  • Conception (attaches de câbles) Montable
  • Largeur 0,30 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Méthode de montage À vis
  • Taille des trous de montage des vis 1/4 po