!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, -40C 105C, 15POX0.30PO, NOIR, PQ 500

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, -40C 105C, 15POX0.30PO, NOIR, PQ 500

HELLERMANN TYTON

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, -40C 105C, 15POX0.30PO, NOIR, PQ 500 close
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
ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, -40C 105C, 15POX0.30PO, NOIR, PQ 500

ATTACHES CÂBLES ROBUSTES, 120 LB, -40C 105C, 15POX0.30PO, NOIR, PQ 500

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.18 / PAQUET de 500
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
  • N° article ISLT120R0H4PK
  • N° de modèle du manufacturier T120R0H4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.25 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un paquet de 500 attaches de câbles noires. Elles mesurent 15 pouces de longueur nominale et 0.3 pouce de large. Elles sont destinées à être utilisées à des températures allant de -40C à 105C et ont une résistance à la traction de 120 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Classe des attachesService intensif
  • Largeur0,30 po
  • Style de verrouillageCliquet en plastique
  • Résistance à la traction120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau4 3/16 po
  • Matériau de base (attaches de câbles)Polyamide
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 15 po
  • Longueur nominale 15 po
  • Couleur Noir
  • Propriétés de l'attache de câble Classé inflammable, sans halogène
  • Plage de température -40 degrés à 105 degrés Celsius