!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE DE CÂBLE, ACIER INOXYDABLE 316, 0,28 PO LARGEUR, NOIR

ATTACHE DE CÂBLE, ACIER INOXYDABLE 316, 0,28 PO LARGEUR, NOIR

TY-RAP

ATTACHE DE CÂBLE, ACIER INOXYDABLE 316, 0,28 PO LARGEUR, NOIR close
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
ATTACHE DE CÂBLE, ACIER INOXYDABLE 316, 0,28 PO LARGEUR, NOIR

ATTACHE DE CÂBLE, ACIER INOXYDABLE 316, 0,28 PO LARGEUR, NOIR

TY-RAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,328.98 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSTYS6-280CR
  • N° de modèle du manufacturier TYS6-280C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Classe des attachesService très intensif
  • Largeur0,28 po
  • Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction250 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau2 po
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Plage de température-40 Degrees à 302 Degrees F
  • Épaisseur0,02 po
  • Matériau de base (attaches de câbles)Métal
  • Température nominale max.302 Degrees F
  • NormesHomologué UL
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 5,9 po
  • Longueur nominale 6 po
  • Couleur Noir
  • Propriétés de l'attache de câble Résistant aux UV
  • Ininflammabilité Non
  • Usage extérieur Oui
  • Type de l'UL 21
  • Diamètre de lot max. 2 po
  • Matériau Acier inoxydable 316
  • Température nominale min. -76 Degrees F
  • Nb de sangles 1