!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE, NOIR, 24.3PO LONG, PQ 500

ATTACHE CÂBLE, NOIR, 24.3PO LONG, PQ 500

TYRAP

ATTACHE CÂBLE, NOIR, 24.3PO LONG, PQ 500 close
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
ATTACHE CÂBLE, NOIR, 24.3PO LONG, PQ 500

ATTACHE CÂBLE, NOIR, 24.3PO LONG, PQ 500

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $650.30 / PAQUET de 500
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
  • N° article TBSTY277MXPK
  • N° de modèle du manufacturier TY277MX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121773
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câble sont de couleur noire. Elles mesurent 24.3 pouces de long et sont livrées dans un paquet de 500 pièces.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Classe des attachesService intensif
  • Largeur0,27 po
  • Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau6 15/16 po
  • Épaisseur0,06 po
  • Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 24,3 po
  • Longueur nominale 24 1/2 po
  • Couleur Noir
  • Propriétés de l'attache de câble Résistant aux UV
  • Plage de température -76 degrés à 185 degrés Fahrenheit
  • Diamètre de lot max. 6,97 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 Degrees F