!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, NOIR, CSA, UL 21S, UV, 120 LB, 13X0.27X0.06PO/3.5PO DIA MAX, NYLON, PQ 50

ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, NOIR, CSA, UL 21S, UV, 120 LB, 13X0.27X0.06PO/3.5PO DIA MAX, NYLON, PQ 50

TYRAP

ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, NOIR, CSA, UL 21S, UV, 120 LB, 13X0.27X0.06PO/3.5PO DIA MAX, NYLON, PQ 50 close
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
ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, NOIR, CSA, UL 21S, UV, 120 LB, 13X0.27X0.06PO/3.5PO DIA MAX, NYLON, PQ 50

ATTACHE CÂBLE ROBUSTE, NOIR, CSA, UL 21S, UV, 120 LB, 13X0.27X0.06PO/3.5PO DIA MAX, NYLON, PQ 50

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.36 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSTY27MX50PK
  • N° de modèle du manufacturier TY27MX-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.475 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles robustes sont en nylon noir et sont livrées en paquets de 50. Elles répondent aux normes CSA et sont de type UL 21S. Ces attaches de câbles ont une résistance à la traction de 120 livres et un style autobloquant. Elles sont résistantes à la lumière UV et mesurent 13 x 0.27 x 0.06 pouces, avec un diamètre de faisceau de maximal de 3.5 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Classe des attachesService intensif
  • Largeur0,27 po
  • Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau4 po
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL21S
  • Diamètre de lot max.4,02 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-76 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Longueur réelle 13,5 po
  • Longueur nominale 14 po
  • Couleur Noir
  • Propriétés de l'attache de câble Résistant aux UV
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Plage de température -60 degrés à 85 degrés Celsius
  • Épaisseur 0,063 po
  • Matériau de base (attaches de câbles) Nylon
  • Température nominale max. 221 Degrees F
  • Normes UL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme