!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE SERRE-CÂBLES SELLE, FENTE 0,19 PO LA, FENTE 0,06 PO H, NATUREL, PQ DE 000

BASE SERRE-CÂBLES SELLE, FENTE 0,19 PO LA, FENTE 0,06 PO H, NATUREL, PQ DE 000

DOLPHIN COMPONENTS CORP

BASE SERRE-CÂBLES SELLE, FENTE 0,19 PO LA, FENTE 0,06 PO H, NATUREL, PQ DE 000 close
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
BASE SERRE-CÂBLES SELLE, FENTE 0,19 PO LA, FENTE 0,06 PO H, NATUREL, PQ DE 000

BASE SERRE-CÂBLES SELLE, FENTE 0,19 PO LA, FENTE 0,06 PO H, NATUREL, PQ DE 000

DOLPHIN COMPONENTS CORP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $164.10 / PAQUET de 1000
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
  • N° article WWG14X882
  • N° de modèle du manufacturier DC-LPM-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Informations sur le produit

Ce support de serre-câbles est fait de nylon 6/6 de couleur naturelle. De plus, il répond aux normes RoHS, UL. Il a une longueur de 0,59 po, une largeur de 0,40 po et une hauteur de 0,27 po. Il est compatible avec les serre-câbles de 4 à 11 po.

Spécifications techniques

  • ArticleMontage pour attache de câble
  • À utiliser avec4 po à 11 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Hauteur des fentes0,06 po
  • Largeur0,40 po
  • Nombre d'entrées2
  • IninflammabilitéNon
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Couleur Naturel
  • Hauteur 0,27 po
  • Taille des trous de montage des vis N Degrees 6
  • Largeur de fente 0,19 po
  • Méthode de montage Montage à vis
  • Style de montage à vis Saddle
  • Longueur 0,59 po
  • Normes Conforme à la directive RoHS, classé UL