Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
D'une longueur de 8 pouces, d'une largeur de 0.1 pouce et d'une épaisseur de 1.2 millimètre, ces mini attaches de câbles ont une résistance à la traction de 18 livres et un diamètre maximal de faisceau de 2.17 pouces. Elles répondent aux normes UL et peuvent être utilisées à l'extérieur, à des températures allant jusqu'à 105C. Le style de fermeture est un cliquet en plastique. Elles sont de couleur noire et sont livrées en paquets de 100.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable, sans halogène
Style de verrouillageCliquet en plastique
Longueur nominale8 po
Usage extérieurOui
Résistance à la traction18 lb
Longueur réelle8 po
Conception (attaches de câbles)Standard
Détectable par détecteur de métalNon
Épaisseur1,2 mm
Classe des attachesMiniature
CouleurNoir
MatériauNylon
Diamètre nominal maximal de faisceau2 3/16 po
Plage de température105 degrés Celsius
Largeur0,1 po
Matériau de base (attaches de câbles)Polyamide
Diamètre de lot max.2,17 po
NormesUL
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca