Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes CSA, RoHS, UL/E56854. Il a une longueur de 8 po, une largeur de 0,1 po. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle8 po
Longueur nominale8 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, plénum
IninflammabilitéNon
Usage extérieurNon
Type de l'UL2, 21
Diamètre de lot max.2 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesCSA, RoHS, UL 62275 (Type 2, 21), UL E56854
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,1 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction18 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau2 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumOui
Épaisseur0,05 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Pays d’origineSingapour
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca