!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHES CÂBLES EN 2 PARTIES, RESISTANCE LA TRACTION 30 LB, 11PO LONG, PQ 100

ATTACHES CÂBLES EN 2 PARTIES, RESISTANCE LA TRACTION 30 LB, 11PO LONG, PQ 100

TYRAP

ATTACHES CÂBLES EN 2 PARTIES, RESISTANCE LA TRACTION 30 LB, 11PO LONG, PQ 100 close
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
ATTACHES CÂBLES EN 2 PARTIES, RESISTANCE LA TRACTION 30 LB, 11PO LONG, PQ 100

ATTACHES CÂBLES EN 2 PARTIES, RESISTANCE LA TRACTION 30 LB, 11PO LONG, PQ 100

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.46 / PAQUET
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
  • N° article TBSTY26MX100
  • N° de modèle du manufacturier TY26MX-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un paquet de 100 attaches de câbles en deux parties. Elles ont une résistance à la traction de 30 livres et mesurent 11 pouces de long.

Spécifications techniques

  • ArticleAttaches de câbles
  • Longueur réelle10,9 po
  • Longueur nominale11 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurOui
  • Homologation pour plénumOui
  • Épaisseur0,05 po
  • MatériauNylon 6/6
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,14 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 30 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 3 po
  • Plage de température -40 degrés à 185 degrés Fahrenheit
  • Type de l'UL 2, 21
  • Matériau de base (attaches de câbles) Nylon
  • Température nominale max. 220 Degrees F