!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 31 PO LO, FAISCEAU MAX. 8 PO, 0,3 PO LA, NATUREL, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 31 PO LO, FAISCEAU MAX. 8 PO, 0,3 PO LA, NATUREL, PQ DE 50

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, 31 PO LO, FAISCEAU MAX. 8 PO, 0,3 PO LA, NATUREL, PQ DE 50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SERRE-CÂBLES, 31 PO LO, FAISCEAU MAX. 8 PO, 0,3 PO LA, NATUREL, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 31 PO LO, FAISCEAU MAX. 8 PO, 0,3 PO LA, NATUREL, PQ DE 50

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 181,46 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 814,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG21F297
  • N° de modèle du manufacturier PLT8LH-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes CSA, RoHS, UL/E56854. Il a une longueur de 30,6 po, une largeur de 0,3 po. Il possède également une résistance à la traction de 120 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle30,6 po
  • Longueur nominale31 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, plénum
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurNon
  • Type de l'UL2, 21
  • Diamètre de lot max.8 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesCSA, RoHS, UL 62275 (Type 2, 21), UL E56854
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,3 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 8 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,08 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 Degrees F
  • Pays d’origine Costa Rica (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande